Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte QUADRASYL 75, IP44, 75cm, GX53 TCR-TSE, Aluminium, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte QUADRASYL 75, IP44, 75cm, GX53 TCR-TSE, Aluminium, silbergrau
Outdoor Stehleuchte QUADRASYL 75, IP44, 75cm, GX53 TCR-TSE, Aluminium, silbergrau
Outdoor Stehleuchte QUADRASYL 75, IP44, 75cm, GX53 TCR-TSE, Aluminium, silbergrau
Outdoor Stehleuchte QUADRASYL 75, IP44, 75cm, GX53 TCR-TSE, Aluminium, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-232294
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232294
EAN/GTIN:
     4024163111652
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampen mit Stecksockel
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte

Outdoor Stehleuchte QUADRASYL 75, IP44, 75cm, GX53 TCR-TSE, Aluminium, silbergrau

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmittel: GX53 TCR-TSE max. 11W
  • Moderne, puristische Stehleuchte für den Außenbereich.
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Gewicht: 3,184 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Diskus-Leuchtmittel
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 19∕ 75∕ 22,5 cm
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: 232294
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Farbe: silbergrau
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 1
  • Klare, eckige Formgebung, direkte Abstrahlung nach unten.
  • Größe: Leuchtenkörper-B∕ T: 12∕ 19 cm
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Material: Glas
  • Zubehör: Betonanker incl
  • Robuste Fertigung aus Aluminium.
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 19∕ 11 cm
  • IP44 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Größe: Leuchtmittel max.-Ø∕ L: 7,5∕ 2,7 cm
  • Für wechselbare GX53 Diskus-Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt mit Verbindungsbox oder T-Verbinder zur Installation in Reihe.
  • Passende Wandleuchte erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,47*
€ 86,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,14*
€ 93,27*
€ 8,50*
ab € 99,60*
€ 99,60*
€ 5,46*
ab € 80,52*
€ 100,62*
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 104,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,69*
Zubehör
SLV
1005272
ab € 4,76*
Zubehör
SLV
1005271
ab € 4,73*
Zubehör
SLV
1005269
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.