Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor mit Display PN3071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 →10 V,
Artikel-Nr.:
     3517B-87069116
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3071
EAN/GTIN:
     4021179282956
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor mit Display PN3071

Elektronischer Drucksensor
0...250 bar
0...3620 psi
0...25 MPa
G 1/4 Innengewinde
Schaltsignal
Analogsignal
IO-Link
(konfigurierbar)
4...20 mA
0...10 V
Steckverbindung
-25...80 °C
IP 65
IP 67
Relativdruck
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 360,29*
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 382,04*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,47*
€ 404,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,78*
€ 411,41*
Frei Haus
ab € 372,97*
€ 415,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,92*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.