Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...250 bar, 0...3620 psi, 0...25 MPa G ¼ I DC PNP Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 →10 V,
Artikel-Nr.:
     3461-H4021179282956
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3071
EAN/GTIN:
     4021179282956
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...250 bar / 0...3620 psi / 0...25 MPa, Prozessanschluss: G ¼ I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Schließer / Öffner programmierbar, 4...20 mA oder 0...10 V, n.o. / n.c. progr., 4...20 mA oder 0...10 V M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar , Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) (V4A / 316L) PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, drucksensor 0,000001 mbar, PN3071, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...25 MPa, . 0...250 bar, . 0...3620 psi, 4-Leiter, DC PNP, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Drucksensor mit Display, Drucksensoren, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Elektronischer Drucksensor, Funktion programmierbar, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 371,02*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 380,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,00*
€ 405,03*
Frei Haus
ab € 366,84*
€ 412,18*
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 416,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,03*
€ 481,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,92*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.