Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 215x115x30mm 88-264VAC/24VDC201W 55059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 215x115x30mm 88-264VAC/24VDC201W 55059
LED-Trafo 215x115x30mm 88-264VAC/24VDC201W 55059
Artikel-Nr.:
     3517B-86967977
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55059
EAN/GTIN:
     4034451550599
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo 215x115x30mm 88-264VAC/24VDC201W 55059

Netzteil/ Transformator - In: 88~264VAC, Out: 24VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, niedrige Bauhöhe.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,72*
€ 84,24*
€ 5,95*
ab € 65,82*
€ 84,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,55*
€ 85,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,46*
€ 97,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.