Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porzellanfassung 3tlg. E27 ws 536452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porzellanfassung 3tlg. E27 ws 536452
Porzellanfassung 3tlg. E27 ws 536452
Artikel-Nr.:
     3517B-86958869
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     536452
EAN/GTIN:
     4019768076970
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Porzellanfassung 3tlg. E27 ws 536452

E27-Fassungen, dreiteilig Material: Porzellan, weiß, T240 Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5 mm² Gewicht: 125 g Typ: 62062 Nippelgewinde: M13x1 Best.-Nr.: 536452 mit Erdschraube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Keramik
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
M13 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,65*
€ 6,99*
3 Tage
31
€ 6,40*
ab € 4,66*
€ 7,00*
4 Tage
22
€ 5,80*
ab € 5,07*
€ 7,50*
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,53*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,20*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
534833
ab € 4,21*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
535685
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.