| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86957931 Herst.-Nr.: 00309607 EAN/GTIN: 4250047738794 |
| |
|
| | |
| EB-Lautsprecher weiß 00309607 Lautsprecher-Einsatz Ø 50 mm , weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | ja | Frequenz: | 150..20000 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Deckeneinbaulautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, halogenleuchte ip 20, halogenleuchte, deckeneinbaulampe brumberg |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,55* | € 52,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,81* | € 52,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,15* | € 52,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,98* | € 54,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,49* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|