Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Lautsprechereinsatz 3 / 4 W, 50 mm, rund, weiss matt, ohne Übertrager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40236447
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309607
EAN/GTIN:
     4250047738794
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lautsprecher-Einsatz Ø 50 mm , weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz, Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz, Ausführung: Lochblechabdeckung weiß (.07) oder chrom- metallisiert (.02), Nettogewicht: 0,06 kg Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme. Einsetzbar in die meisten Spots für GX5,3. Material: Stahl Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Lochblech, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
51 Millimeter
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Decken-/Wandlautsprecher
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Deckeneinbaulautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, halogenleuchte ip 20, halogenleuchte, deckeneinbaulampe brumberg, 3096.07, 00309607, Lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi L, Lautsprecher-Einsatz, Lautsprechereinsatz, Speaker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,55*
€ 51,93*
€ 5,46*
ab € 38,91*
€ 52,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,94*
€ 52,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,09*
€ 53,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 54,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.