| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86951207 Herst.-Nr.: 88380 EAN/GTIN: 4034451883802 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer 20-500W sw/sw 88380 Schnur-Zwischendimmer 230V in schwarz, für Niedervolt-Halogenlampen (für konventionelle Trafos), Hochvolt-Halogenlampen, Glühlampen, für Hand- und Fußbetätigung, Maße: L107xB60xH30mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dimmer | Bedienungsart: | Schieberegler | Lastart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,31* | € 59,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,50* | € 59,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,91* | € 66,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,70* | € 75,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|