Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 10x44mm GY6,35 12V 75W 42434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-86853828
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42434
EAN/GTIN:
     4034451424340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35

Halogenlampe 10x44mm GY6,35 12V 75W 42434

Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar. Ideal für den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Möbeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet für den Eigenbau von Leuchten und Lichteffekten. Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
12 V
Nennstrom:
6250 mA
Lichtstrom:
1350 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2900 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 2,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 2,14*
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,38*
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.