Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 75W kl GY6,35 12V UV-Schutz 42434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E466H09
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
NV-Halogenlampe 75W kl GY6,35 12V UV-Schutz 42434
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
10 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
44 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Lampenleistung:
75 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1350 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
6250 mA mA
Sockel:
GY6,35
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 75w, halogenlampe gy6 35, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 2,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,13*
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,30*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.