Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung R7s Met alu 350mm 100720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung R7s Met alu 350mm 100720
Fassung R7s Met alu 350mm 100720
Artikel-Nr.:
     3517B-86816224
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100720
EAN/GTIN:
     4019768056675
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung R7s Met alu 350mm 100720

R7s-Fassung Gehäuse: Al, T300, Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 10/250, Leitung: Cu vn, mehrdrähtig 1 qmm, PTFE-Isolation, Länge: 350 mm Befestigungswinkel Durchgangslöcher für Schrauben M4 Gewicht: 24,8 g Typ: 30550
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fassung:
R7s
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,07*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,77*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 8,05*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 8,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.