Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orientierungsschild 154x154mm Damen OSP 0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orientierungsschild 154x154mm Damen OSP 0010
Orientierungsschild 154x154mm Damen OSP 0010
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86778732
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200032635-00
EAN/GTIN:
     4015739326358
Suchbegriffe:
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen

Orientierungsschild 154x154mm Damen OSP 0010

Orientierungsschild mit Piktogramm Damen aus gebürstetem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
Piktogramm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
154 mm
Breite:
154 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,97*
€ 135,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,86*
€ 138,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,61*
€ 140,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,33*
€ 146,24*
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 146,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.