Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oranges BR50-Modul 24 AC/DC, 15cd BR50-LED#28250376042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oranges BR50-Modul 24 AC/DC, 15cd BR50-LED#28250376042
Artikel-Nr.:
     3517B-86773782
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     28250376042
EAN/GTIN:
     4061131247050
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Oranges BR50-Modul 24 AC/DC, 15cd BR50-LED#28250376042

Oranges BR50-Dauerlichtmodul inklusive auswechselbarer LED - bis zu 5 Modulen mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch Zusammenstecken auch nachträglich beliebig kombinieren - Überall dort anzuwenden, wo Maschinenstände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen - Modulare Bauweise mit robustem Gehäuse für alle Innen- und Außenanwendungen, bei denen es rau zugeht - Modularten sind: LED Dauerlicht oder Blinklicht (1,5 Hz)| Blitzlicht| Schallgeber 85 dB (A) - flexibles Baukastensystem gewährleistet leichte Handhabung - Mechanik und Elektronik sind entkoppelt, daraus ergibt sich ein stabiler, vibrationsunempfindlicher Aufbau - vielseitige Variationsmöglichkeiten, Befestigung per Stativ-, Rohr- und Direktmontage sind möglich - Option: Überwachte Module für mehr Sicherheit, aufgebaut mit Leuchtmitteln aus 2 separaten LED-Strängen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
54 mm
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
3 W
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 35,02*
€ 47,52*
€ 3,90*
ab € 36,02*
€ 48,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,64*
€ 59,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.