| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86753857 Herst.-Nr.: 1705---02135E41 EAN/GTIN: 4042203147218 |
| |
|
| | |
| Türöffner Edelstahl 1705---02135E41 Türöffner 1705 mit Flachschließblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,00* | € 56,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,87* | € 56,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,36* | € 56,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,28* | € 57,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,32* | € 58,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|