| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86753801 Herst.-Nr.: 495108----91B86 EAN/GTIN: 4042203147850 |
| |
|
| | |
| Codeschloßaufsatz silbermetallic 495108----91B86 Mit dem Türcodebeschlag bleibt die mechanische Funktion nach wie vor erhalten. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie üblich mit dem Türdrücker öffnen. Nach Eingabe der richtigen Codeziffern wird der außen angebrachte Türdrücker elektrisch zugeschaltet.|Verwenden Sie die Ausführung A für nach innen öffnende DIN rechte Türen oder für nach außen öffnende DIN linke Türen. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Max. Anzahl der Personen: | 3 | Leseverfahren: | Code | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,28* | € 427,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 366,01* | € 428,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 367,62* | € 429,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,01* | € 431,70* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 383,08* | € 446,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|