| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86751399 Herst.-Nr.: 22221 EAN/GTIN: 4015162222210 |
| |
|
| | |
| Kombi-Alarm Compact Melder für Narkosegas KAC1 Melder für Narkosegas (KO-Gas). Für den Einsatz in Caravan, Wohnmobil und LKW-Fahrerkabine. Mit lautem 85 dB(A) Warnton und optischen Anzeigen. Spannungsversorgung: 12V DC, 145mA. Abmessungen: 115 x 90 x 30mm. Weitere Informationen: | | Erfasst Ammoniak (NH3): | nein | Erfasst Butan (C4H10): | ja | Erfasst Erdgas: | ja | Erfasst Kohlendioxid (CO2): | nein | Erfasst Kohlenmonoxid (CO): | nein | Erfasst Methan (CH4): | ja | Erfasst Narkosegas: | ja | Erfasst Propan (C3H8): | ja | Erfasst Reizgas: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,67* | € 121,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,47* | € 122,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,46* | € 127,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,37* | € 133,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,27* | € 139,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|