| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86751146 Herst.-Nr.: Z65-31A35----01 EAN/GTIN: 4042203345089 |
| |
|
| | |
| Distanzblech 308x24x3mm Z65-31A35----01 Distanzblech, DIN links und rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Form des Schließblechs: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 13,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,90* | € 13,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,18* | € 14,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,59* | € 14,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|