| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86680579 Herst.-Nr.: 0410002 EAN/GTIN: 4003468041000 |
| |
|
| | |
| Treppenlicht-Zeitschalter 12 Funktionen ELPA 041 UP Unterputz-Treppenlicht-Zeitschalter, nachschaltbar, 12 Funktionen per DIP-Schalter wählbar: Taster-oder Schalter-Anschluss, nachschaltbar oder vorzeitig ausschaltbar, zu-und abschaltbare Ausschalt-Vorwarnung (DIN 18015-2), zu-und abschaltbarer Langzeitbereich, 3-und 4-Leiter-Anschluss, Nulldurchgangsschaltung, mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch mit Multifunktion | Montageart: | Unterputz | Einbautiefe: | 23,5 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Steuerspannung 2: | 8..240 V | Steuerspannungsart 2: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,49* | € 46,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,80* | € 47,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,19* | € 48,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,14* | € 48,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,19* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|