Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86666151 Herst.-Nr.: 003701 EAN/GTIN: 4010957037017 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtautomat 230V, 50/60Hz RexEMplus/03701 Legrand RexEMPlus, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 10 Min., jederzeit nachschaltbar, automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung, Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 25 mA, Schutzklasse IP 20, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, Gerätebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 15,01* | € 20,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,36* | € 20,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,96* | € 21,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,77* | € 22,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,02* | € 24,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|