Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86659031 Herst.-Nr.: A9MEM3165 EAN/GTIN: 3606480616488 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 3P 63A BACnet1E1AMID A9MEM3165 Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3165 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM BAC, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum& Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 63 A | Maximalstrom (Imax): | 63 A | Nennspannung (Un) N-L: | 100..277 V | Nennspannung (Un) L-L: | 173..480 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,89* | € 250,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,53* | € 255,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,06* | € 258,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 237,63* | € 282,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,76* | € 289,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|