Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMS Wetterstation 2024679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Wetterstation 2024679
WMS Wetterstation 2024679
Artikel-Nr.:
     3517B-86651039
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2024679
EAN/GTIN:
     4251317205763
Suchbegriffe:
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
warema sonnen wetterstation

WMS Wetterstation 2024679

Solarversorgte Wetterstation zur Erfassung von Wetterdaten und Bereitstellung in das WMS Netz. Eine Nachrüstung ist ohne Installationsaufwand möglich, da die Wetterstation über Solarzellen versorgt wird. Für die Energiespeicherung befinden sich 3 Akkuzellen im Gerät, welche ohne großen Aufwand getauscht werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0..9 Bft
Temperaturwert einstellbar:
0 °C
Nennspannung:
-230 V
Bemessungsstrom:
-0,01299999 A
Frequenz:
50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wetter station
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,46*
€ 347,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,89*
€ 348,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,81*
€ 386,14*
€ 5,95*
ab € 338,38*
€ 400,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.