Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdosen-Kombination IP44 GTV 488


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosengehäuse, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosengehäuse, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517B-86554622
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01048801
EAN/GTIN:
     4013902055050
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

CEE-Steckdosen-Kombination IP44 GTV 488

Steckdosengehäuse, Industrie Qualität mit Normschiene, Steckdosen vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV),
Abmessungen: 320 x 220 x 179mm
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
2x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,86*
€ 352,58*
Frei Haus
ab € 321,66*
€ 369,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,82*
€ 371,03*
Frei Haus
ab € 328,09*
€ 374,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 332,13*
€ 380,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251101
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.