Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter mit Netzteil EXR 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multischalter mit Netzteil EXR 156
Multischalter mit Netzteil EXR 156
Artikel-Nr.:
     3517B-86471886
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510011
EAN/GTIN:
     4021121448669
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Multischalter mit Netzteil EXR 156

Multischalter 5 auf 6, 47-862 4 x 950-2150 MHz, F-Anschluesse, integriertes Netzteil typ. 18 V 550 mA, Anschlussdaempfung typ. SAT 12-7 dB Terr. 4-0 dB
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,96*
€ 95,38*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 81,63*
€ 99,56*
€ 5,95*
ab € 82,25*
€ 100,09*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 82,35*
€ 100,38*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 83,87*
€ 102,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.