|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-86454858 Herst.-Nr.: X2241 EAN/GTIN: 4031136071646 |
| | |
|
|  |  |
 | Push-on Stecker-Set m.Abisolierer,100xF PSI2000 Push on Stecker-Set im Koffer bestehend aus: 1 x Abisolierer FCS-FSI, 100 x Push on Stecker FSI2000. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | F | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | sonstige | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 75 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 68,79* | € 86,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 70,45* | € 88,16* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 73,07* | € 91,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,15* | € 96,60* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 78,32* | € 98,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|