| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86454532 Herst.-Nr.: 10140 EAN/GTIN: 4250157701404 |
| |
|
| | |
| TV-Zweigeräteverteiler met IEC, vollgeschirmt K01 IEC-TV-Zweigeräte-Verteiler, Metall Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,02* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|