Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-86444631 Herst.-Nr.: 0000/3258 EAN/GTIN: 4019588032583 |
| |
|
|  |  |
 | Multischalter Kaskade TECHNISWITCH58K Ohne Dämpfung, mit Schräglagenentzerrung Weitere Informationen:  |  | Teilnehmeranschlüsse: | 8 | Anzahl der Eingänge: | 5 | Terrestrischer Eingang: | passiv | Kaskadierbar: | ja | Netzteil: | ohne | LNB-Speisung: | 14 V / 18 V / 22 kHz | 22 kHz-Generator: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 89,51* | € 113,06* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 89,60* | € 113,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 90,80* | € 114,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,96* | € 124,91* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,77* | € 151,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|