| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86351031 Herst.-Nr.: 256419 EAN/GTIN: 4046827071614 |
| |
|
| | |
| Klemmenkasten 8146/1083-C1966 Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8146/1083-C1966, Bemessungsbetriebsspannung AC: 1.100 V, Anschlussquerschnitt: 70 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 340,5 x 150 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP65, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -20 . |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 888,37* | € 1.010,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 890,99* | € 1.011,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 896,43* | € 1.020,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 916,93* | € 1.039,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|