Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kabelaufroller ohne Kabel FT 038.0500.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kabelaufroller ohne Kabel FT 038.0500.40
Automatik-Kabelaufroller ohne Kabel FT 038.0500.40
Artikel-Nr.:
     3517B-86297320
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     62232500000
EAN/GTIN:
     4013046622002
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller

Automatik-Kabelaufroller ohne Kabel FT 038.0500.40

Kabelaufroller, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 5-poligen Bürstenschleifringen 40A und Deckenhalterung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.458,68*
€ 1.589,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.457,91*
€ 1.590,19*
Frei Haus
ab € 1.470,95*
€ 1.604,72*
€ 5,95*
ab € 1.638,67*
€ 1.779,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,22*
€ 1.891,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,76*
€ 1.873,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,58*
€ 1.808,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,93*
€ 1.768,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,68*
€ 1.735,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.