| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86297311 Herst.-Nr.: 66406081000 EAN/GTIN: 4013046664019 |
| |
|
| | |
| Automatik-Kabelaufroller mit Kabel EST 265 A.0608 Schlauchaufroller, stabile Ausfuehrung im Kunststoffgehaeuse, zum Ein-/Anbau, mit Arretierung, korrosionsfreier Dreh- kupplung, 6,5m Polyurethanschlauch NW 6 Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 6,5 m | Mit Tragerahmen: | nein | Automatisches Kabelaufrollen: | ja | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,17* | € 233,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,60* | € 233,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,95* | € 240,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 217,42* | € 261,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|