Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel IT 266.MD3.25KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel IT 266.MD3.25KS325
Kabeltrommel IT 266.MD3.25KS325
Artikel-Nr.:
     3517B-86266234
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     23040432000
EAN/GTIN:
     4013046230207
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel IT 266.MD3.25KS325

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,67*
€ 170,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,13*
€ 171,54*
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 177,64*
€ 5,95*
ab € 153,63*
€ 187,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.