Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller EFT 265 A.0505+AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller EFT 265 A.0505+AR
Kabelaufroller EFT 265 A.0505+AR
Artikel-Nr.:
     3517B-86265985
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     66101505000
EAN/GTIN:
     4013046661032
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 5m
kabelaufroller
kabelaufroller schill

Kabelaufroller EFT 265 A.0505+AR

Zum geschützten Einbau und Anbau. Sicherungsanschlussklemme mit Glaskolbensicherung 10A. Inkl. Deckel für Anschlussgehäuse ab Baureihe EFT 160A. Mit Arretierung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
5 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,32*
€ 268,95*
Frei Haus
ab € 225,57*
€ 271,32*
€ 5,95*
ab € 236,40*
€ 282,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.