Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Kreuzschlitzdreher PH2 x100 117132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Kreuzschlitzdreher PH2 x100 117132
2K-Kreuzschlitzdreher PH2 x100 117132
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86255318
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117132
EAN/GTIN:
     4021103171325
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

2K-Kreuzschlitzdreher PH2 x100 117132

Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764. Länge: 195 mm, PH2x100 mm
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,51*
€ 7,98*
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,07*
€ 8,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117133
ab € 7,94*
Ähnlich
Cimco
117130
ab € 3,98*
Ähnlich
Cimco
117131
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.