| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122169 Herst.-Nr.: 117132 EAN/GTIN: 4021103171325 |
| |
|
| | |
| Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher Phillips Kreuzschlitz 195mm DIN 5262 B PH2x100mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Klingengröße PH 2 x 100 mm - Gesamtlänge 195 mm Weitere Informationen: | | Klingengröße: | PH 2 x 100 mm | Gesamtlänge: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher ph2 x100, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Bezeichnungsmaterial, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,51* | € 7,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,61* | € 8,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,97* | € 8,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,07* | € 8,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,49* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|