| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86239649 Herst.-Nr.: 182786 EAN/GTIN: 4021103017784 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierung 75x600mm Bitte Abstand halten 182786 Bodenmarkierung, " Bitte Abstand halten" , schnell aufzubringen, sofort befahrbar, leicht zu reinigen, für glatte Untergründe im Innenbereich, Verlegung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Untergründen, sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln, schmutzabweisend, sehr dünn, keine Schmutzrandbildung, rückstandslos entfernbar. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Folie | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,65* | € 15,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,56* | € 16,58* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,91* | € 18,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,17* | € 18,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,21* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|