Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung 75x600mm Bitte Abstand halten 182786


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung 75x600mm Bitte Abstand halten 182786
Bodenmarkierung 75x600mm Bitte Abstand halten 182786
Artikel-Nr.:
     262-49402421
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182786
EAN/GTIN:
     4021103017784
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
bitte abstand halten bodenmarkierun...
Bodenmarkierung 75x600mm Bitte Abstand halten 182786
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
kleben
Breite:
75 mm
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
mehrfarbig
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Höhe:
600 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,46*
€ 5,46*
ab € 11,57*
€ 16,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 18,57*
€ 3,90*
ab € 13,19*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.