Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschraubendreher PicoF. Schlitz 0,8x40mm 260P01506001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-86235049
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42385
EAN/GTIN:
     4010995423858
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Feinschraubendreher PicoF. Schlitz 0,8x40mm 260P01506001

Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
1,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
154 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 5,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,18*
1
€ 9,80*
ab € 4,30*
€ 6,21*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.