Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86206961 Herst.-Nr.: 12 19 10 EAN/GTIN: 4003773049050 |
| |
|
| | |
| Ersatzmesser 1 Satz für 12 10 19 12 19 10 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 10 Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Polyimid-Folie und Gummi. Auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Abbrechklingen: | nein | Länge: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,67* | € 51,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,41* | € 51,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,95* | € 57,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,02* | € 57,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 45,38* | € 58,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|