Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KVR M20-MGM/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M20, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M20, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     3517B-85987542
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22702001
EAN/GTIN:
     4013902932542
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20

Kabelverschraubung KVR M20-MGM/sw

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, schwarz, Dichtbereich 6-12mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 26,5 x 26,5 x 36mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,53545*
€ 2,39545*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5414*
€ 2,4014*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.