Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU 4512443S/250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU 4512443S/250
X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU 4512443S/250
Artikel-Nr.:
     3517B-85678528
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512443S/250
EAN/GTIN:
     4044774701165
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU 4512443S/250

Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU 250 M
Einzelader
1X1
weiß-blau
Spule
U0/U: 300/500 V
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
verschiedene
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,25406*
€ 0,34406*
Lager 3517
250
€ 5,00*
ab € 0,26288*
€ 0,35288*
250
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,52*
5 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,95*
ab € 0,40792*
€ 0,71388*
250
Frei Haus
ab € 0,75416*
€ 0,98688*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,35288*
€ 0,41993
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32288*
€ 0,38423
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30288*
€ 0,36043
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26288*
€ 0,31283
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 88,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.