| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85250568 Herst.-Nr.: 774730 EAN/GTIN: 4046548010428 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X4 #774730 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S,1Ö. Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,28* | € 167,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,23* | € 167,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 153,34* | € 171,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,31* | € 173,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 158,04* | € 175,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|