Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1111-1AB30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1111-1AB30
Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1111-1AB30
Artikel-Nr.:
     3517B-85248065
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK11111AB30
EAN/GTIN:
     4011209913509
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Sicherheitsschaltgerät 3S 1Ö US=24VAC/DC 3SK1111-1AB30

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V AC/DC Schraubanschluss Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalität aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,01*
€ 128,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,06*
€ 134,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 143,60*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 128,21*
€ 145,96*
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 151,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
3SK12111BB40
ab € 106,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.