Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85108781 Herst.-Nr.: 4AM38425AN000EA0 EAN/GTIN: 4001869902166 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator 1ph. 4AM3842-5AN00-0EA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,16 /0,49, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):24, ISEC(A):6,67, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 420 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 380 V | Sekundärspannung 1: | 24 V | Bemessungsscheinleistung: | 160 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,03* | € 94,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,37* | € 100,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,96* | € 108,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,10* | € 111,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,21* | € 114,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|