Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X35 BK 4151101/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X35 BK 4151101/50
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X35 BK 4151101/50
Artikel-Nr.:
     3517B-82851328
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4151101/50
EAN/GTIN:
     4044774727349
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X35 BK 4151101/50

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X35 BK 50 M
Einzelader
1X35
schwarz
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V2-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 / 50 / 70 / 95 / 120 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 °C und somit vielzählige Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
AWG-Größe:
2
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,07432*
€ 7,60432*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,41612*
€ 8,02612*
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,4162*
€ 8,0262*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 22,46*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 961,73*
€ 1.057,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,0262*
€ 9,55118
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,4162*
€ 7,63528
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 401,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.