|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82762986 Herst.-Nr.: 3066455 EAN/GTIN: 0662488664558 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Winkellichttaster QS18VN6CV15Q8 Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 85,05* | € 108,10* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,93* | € 110,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,74* | € 114,68* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,30* | € 114,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|