Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS18EN6LPQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82762804
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3068753
EAN/GTIN:
     0662488687533
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke QS18EN6LPQ5

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 3500 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
3500 mm
Max. Schaltabstand:
3500 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,15*
€ 120,64*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 100,60*
€ 124,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,46*
€ 126,16*
Frei Haus
ab € 104,29*
€ 129,51*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,15*
€ 129,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.