Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement E7-V1-DS-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81839170
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalsäulenelement E7-V1-DS-Y

Signalgebung: optisch
Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC
Stromaufnahme, max.: 51 mA
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 70 mm
Befestigung: Bajonettsystem
Leuchtmittel: LED/24V
Signalbild: Dauerlicht
Kalottenfarbe: gelb
Abstrahlwinkel: 360°
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Schutzart: IP 66
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,60*
€ 51,40*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 43,90*
€ 58,10*
Frei Haus
ab € 45,21*
€ 59,71*
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 47,52*
€ 62,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,68*
€ 67,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130436
€ 31,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130437
€ 41,91*
Zubehör
Leuze electronic
50130438
€ 51,86*
Zubehör
Leuze electronic
50130439
€ 48,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130440
€ 42,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130441
€ 60,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.