Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurationssoftware CX-Drive 2.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81785315
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CX-DRIVE 2.9
EAN/GTIN:
     4547648970013
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Konfigurationssoftware CX-Drive 2.9

CX-Drive-Konfigurationssoftware für Frequenzumrichter und Servos, CD-ROM
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 132,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,74*
€ 137,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,92*
€ 140,17*
€ 6,90*
ab € 143,60*
€ 169,99*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 144,86*
€ 171,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.