Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 30kW, 400V AC, 60A CIMR-AC4A0072AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 30kW, 400V AC, 60A CIMR-AC4A0072AAA
Frequenzumrichter 30kW, 400V AC, 60A CIMR-AC4A0072AAA
Artikel-Nr.:
     3517B-81750240
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CIMR-AC4A0072AAA
EAN/GTIN:
     4547648877336
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 30kW, 400V AC, 60A CIMR-AC4A0072AAA

Frequenzumrichter A1000: 3~ 400 V, 30 kW, 60 A, ND: 37 kW 72 A, max. Ausgangsfrequenz. 400 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
72 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.522,71*
€ 4.647,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.527,76*
€ 4.652,60*
Frei Haus
ab € 4.573,44*
€ 4.698,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.652,60*
€ 5.536,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.632,79*
€ 5.513,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.555,88*
€ 5.421,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.527,76*
€ 5.388,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
SI-P3
€ 471,02*
Zubehör
Omron
SI-N3
€ 202,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.