Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode-Scanner 1D/2D Cordless Funk 009374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barcode-Scanner 1D/2D Cordless Funk 009374
Barcode-Scanner 1D/2D Cordless Funk 009374
Artikel-Nr.:
     3517B-81469036
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009374
EAN/GTIN:
     4014651093744
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Barcode-Scanner 1D/2D Cordless Funk 009374

Scanner (1D/2D) mit Cordless- und Funk-Schnittstelle. Für die einfache und schnelle Prüflingsidentifikation. Besonders geeignet für die Wiederholungsprüfung und die Verwaltung großer Prüflingsbestände. Zum Lesen von eindimensionalen Codes (Barcodes) und zweidimensionalen Codes (QR-, Datamatrix-Codes). Unterstützt alle gängigen 1D-Barcodes wie UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgerät
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
28
Max. Reichweite:
120 mm
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0,25 A
Ausführung der Schnittstelle:
USB
Funkstandard Bluetooth:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 373,45*
€ 413,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,29*
€ 417,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 385,45*
€ 425,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 390,69*
€ 430,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,66*
€ 431,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.