Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81375300 Herst.-Nr.: 7789002010 EAN/GTIN: 8430243956246 |
| |
|
|  |  |
 | Cable digitale Signale PAC-SLC5-HE20-V2-1M Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 106,26* | € 128,95* |  |  |  |  | | 74 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 106,85* | € 129,56* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 107,44* | € 130,34* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 108,99* | € 132,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,09* | € 134,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|